※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベンダー用シュー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55650324 品番 TA515-7J
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ベンダー本体・ベンダー用ガイドは従来のものをご使用になれます。
施工方法は4倍(4D)シューと変わりません。
ラッキングに最適です。

適合サイズ(銅管)7/8″(22.23) 適合TA515EG,TA515E,TA515用 寸法(CE90°)52.33 曲げ角度(最大)180° 曲げ半径(mm)66.66(パイプ径の4倍/4D)
注意
※R410Aには4倍(4D)シューをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする