※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 水道・空調配管用工具
イチネンTASCOの 配管用ベンダー
イチネンTASCOの レバー式チューブベンダー
ベンダー用シュー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55650367
品番
TA515-11J
参考基準価格(税別)
¥56,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ベンダー本体・ベンダー用ガイドは従来のものをご使用になれます。
施工方法は4倍(4D)シューと変わりません。
ラッキングに最適です。
適合サイズ
(銅管)1-3/8″(34.93)
適合
TA515EG,TA515E,TA515用
寸法
(CE90°)82.19
曲げ角度
(最大)180°
曲げ半径(mm)
104.7(パイプ径の4倍/4D)
注意
※R410Aには4倍(4D)シューをご使用ください。