※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の キッチン・調理用品
仔犬印(本間製作所)の 保存容器・調味料入れ
仔犬印(本間製作所)の キッチンポット
19-0 電磁調理器対応スタッキング給食缶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55650501
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
19-0ステンレス(NSSC180)
内径×高さH(Φmm×mm)
210×210
耐熱温度(℃)
-60〜200
底面の厚さ(mm)
1.5
パッキン
シリコンゴム
満水容量(L)
7