※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27cm 19-0 電磁調理器対応スタッキング給食缶 仔犬印(本間製作所) 55650519 27cm 19-0 電磁調理器対応スタッキング給食缶 仔犬印(本間製作所) 55650519

19-0 電磁調理器対応スタッキング給食缶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55650519 品番 27cm
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質19-0ステンレス(NSSC180) 内径×高さH(Φmm×mm)270×270 耐熱温度(℃)-60〜200 底面の厚さ(mm)2 パッキンシリコンゴム 満水容量(L)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする