※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

33cm 19-0 電磁調理器対応スタッキング給食缶 仔犬印(本間製作所) 55650537 33cm 19-0 電磁調理器対応スタッキング給食缶 仔犬印(本間製作所) 55650537

19-0 電磁調理器対応スタッキング給食缶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55650537 品番 33cm
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
材質(本体)19-0ステンレス(NSSC180) 内径×高さH(Φmm×mm)330×330 耐熱温度(℃)-60〜200 材質(パッキン)シリコンゴム 底面の厚さ(mm)2 取手両手 満水容量(L)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする