※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

2段式クイックアクションベンダー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55650936 品番 TA540B-5
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。
ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。

適合サイズ5/8″ 全長(mm)690 曲げ半径(mm)57.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55650927
2022-08-17
用途:
アルミパイプの曲げ加工
木舩設計株式会社 様

φ12mmのアルミパイプの曲げ加工に使用しました。
出荷日が一日早く助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする