※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製スプリングベンダー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55651128 品番 TA510S-5
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

断熱材をはがさずに曲げられます。
左に廻しながらぬいて下さい。
銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。

適合サイズ5/8″(15.88mm) 用途被覆銅管用 全長(mm)2600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
使い方
キタジマ電設 様 (建設業・工事業)

エアコンの聞き出し穴が下から6mほどの所で、はしごでの作業でしたが
余裕で、曲がってくれました 助かれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする