シンドー
シンドーの バンケット用品
シンドーの フードバー・サラダバー・バイキングカート
子供バイキングカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55651246
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ハンドルの高さは小学生3〜4年生の平均身長140cmを基準にあわせてあります。
子供も安心して料理を運ぶことができます。
材質
鉄(ポリエステル樹脂系粉体塗装)
寸法(mm)
521×598×H755
キャスター
自在Φ100mm×4・ゴム製
有効寸法(mm)
【トレイ】450×350