シンドー
シンドーの バンケット用品
シンドーの フードバー・サラダバー・バイキングカート
車いすバイキングトレイホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55651255
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
取付け方法は車椅子の肘掛けに、伸縮する金具を引っ掛けるだけで、座ったまま取り付けることができます。
両手を離すことが出来るため、安心してバイキングを楽しめます
材質
鉄(クロームメッキ)、部材/18-8ステンレス
寸法(mm)
約366×497×115
質量(kg)
約1.3
荷造質量(kg)
2
取付可能寸法(mm)
380〜450(肘掛幅)
有効寸法(mm)
【トレイ】450×350