難燃性 FRPポリエステル樹脂

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 55651280 品番 FLT-225-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高度の難燃性と、良好な積層作業性・成形品物性が得られる為、JIS K6911「不燃性」が必要な部品、あるいはUL94V-0を要求される電気部品等にも適しています。
1.液状樹脂の安定性に優れています。
2.難燃性のバラツキや、経時変化がありません。
3.作業性が良好です。
4.成形性が優れています。 / 作業時間の短縮が可能 / 透明性に優れる為、気泡の確認が容易 / 含浸性が良好 / 大型厚物成形が可能
5.成形品物性が優れています。

用途成形/補修 成分難燃性不飽和ポリエステル樹脂 備考難燃性不飽和ポリエステル樹脂 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※小分けで無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
※FRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。
※硬化剤1%添加:ゲル化時間20分(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする