ソニック
ソニックの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
ソニックの 耳栓
集中耳栓 フォームタイプ ケース付 ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
55651377
品番
SP-8901-B
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
高い遮音性(SNR35dB)で、雑念はらって試験勉強に一点集中!試験前のラストスパート、集中力を高めたいときにピッタリ。
材質
【本体】ポリウレタン【ケース】シリコン
サイズ
【耳栓本体】13×24×12.5【ケース】46×30×20
内容
4ペア入(使い捨てタイプ)