曜日別特売
FKR10-25-SUS クランプ レバー イマオコーポレーション 55651454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプ レバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55651454品番FKR10-25-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法A(mm)11寸法D(Φmm)22寸法H(mm)54.5寸法L(mm)25寸法R(mm)80歯数22質量(g)153材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)表面処理(レバー)電解研磨

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55651454FKR10-25-SUS38695754FKR10×25-SUSFKR10-25-SUS クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーション 38695754クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKRイマオコーポレーション1個
4,947
税込5,442
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする