アラオ
アラオの 道路用品
アラオの 安全ミラー
アラオの カーブミラー
マルチカーブミラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55651456
品番
AR-4308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!
材質
【端部クランプ】アルミ合金
直径(Φmm)
【ミラー部】300
材質(本体)
PP
質量(g)
720
材質(ミラー)
アクリル