アラオ
アラオの 道路用品
アラオの 安全ミラー
アラオの カーブミラー
ビッグカーブマグミラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55651481
品番
AR-4309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
強力マグネットにより鉄部に簡単設置可能。フォークリフトや重機などに取付て死角をなくす。
用途
見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!
直径(Φmm)
【ミラー部】450
材質(本体)
PP
質量(g)
1100
材質(ミラー)
PC
マグネット
ネオジウム磁石(Φ88)
注意
※平らな鉄部分にのみ取付可能です