3PCS マルチロングピックセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55651517 品番JTC6385
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ちょっと、こじりたい時!! 耳かきみたいに奥まった所の配線やゴミつまりのかきだしに便利!! 先端が独自なフラット形状で、Oリングやシールを傷つける事なく取り外しできます。狭くてスペースの無い、外しづらいコネクターにも最適です。

用途3本セット 全長(mm)127 ブレード長さ(mm)160 先端角度35度・85度・125度 材質(ハンドル)PP+TPR
関連資料:(0.25MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする