※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
クランプ レバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55651594
品番
FKR8-40-CR-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
取付穴径・ねじ長さ・取付部
など
296
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
9.5
寸法D(Φmm)
19
寸法H(mm)
42.5
寸法L(mm)
40
寸法R(mm)
65
歯数
20
質量(g)
110
材質(ねじ部)
SUS303
材質(レバー部)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
表面処理(レバー)
クロムメッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55651594
FKR8-40-CR-SUS
38695964
FKR8×40-CR-SUS
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR
イマオコーポレーション
1個
¥
2,716
税込
¥
2,988
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です