キラックス
キラックスの ビニールテープ
キラックスの ビニールテープ防食・配管用途
空調配管用ビニールテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55651919
品番
ACBT-5020CRM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
空調配管用のビニールテープです。現場の声から厚みを0.17mmにし巻き付け作業性をよくしたポリ塩化ビニル粘着テープです。空調配管パーツにマッチする「クリーム色」です。
色
クリーム
基材
ポリ塩化ビニール
粘着剤
ゴム系
用途
空調配管、エアコン配管結束や非粘着テープ巻き付け時のスタートとエンド処理に。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.17
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
0.59以上
引張強度(N/10mm)
23.54以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電気絶縁には使用しないでください。人体には貼らないでください。※貼る面のほこり・油分・水分等はよくふき取ってご使用ください。※直射日光を避けて、涼しい所で保管してください。