シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 機能温風乾燥、リモコン ホワイト 注文コード55652050 品番TCF6554#NW1
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は機能・色など16種類から選べます 他の種類を見る

[使うたび除菌]ノズルきれい
ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。
[汚れツルリン]プレミスト
便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。
[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)
段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。
撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。

用途温水洗浄便座 形状前丸 ホワイト タイプレバー便器洗浄タイプ グレードSS3 機能温風乾燥、リモコン グリーン購入法適合
注意
※エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプ。
※リモコンのカラーは本体のカラーに関係なく1色のみとなります。
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。
※パステルピンク・ホワイトグレーは受注生産品となります。注文後のキャンセル・返品はお受けできかねますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする