- CO2チップ 高耐久 東安 55652427 - CO2チップ 高耐久 東安 55652427

CO2チップ 高耐久

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 55652427 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

.1.独自開発の新メッキ効果
・Active溶接でRチップの5倍の寿命
・Active溶接で現行SCチップの1.5倍の寿命
2.寿命適用条件
・軟鋼銅メッキソリッドワイヤ
ストレートトーチボディに最適!

用途ロボット・自動機・治具・小電流〜高電流のハンド溶接 全長(mm)45 タイプ高耐久 適合ワイヤ径(Φmm)0.9 適合ワイヤ軟鋼銅メッキソリッドワイヤ 適合型式高耐久SCIIチップ WSTET00901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする