※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブル自動着火リングトーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55652485 品番TA379RF
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワニタッチ着火式。
逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい)
フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。曲げ
全方向自由自在の火口を搭載。
スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。
空気量の調整により、800〜2100℃まで変化します。

燃焼時間(分)90 能力(ロウ付)5/8″まで(常温) 曲げ角度90° 火炎温度(℃)2100 火炎形状リング炎 フレキシブル部(mm)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする