※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チッソブロー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55652494 品番TA376
参考基準価格(税別)¥85,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。
この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。
このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります
チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。
コンパクトで持ち運びに便利です。

質量(kg)9 容量(L)(ボンベ)2.1 ケース寸法(mm)530×240×110 ホース長さ(m)3 適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”〜3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”〜3/4”用
注意
※チッソガスは充填されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする