曜日別特売
- ライムチタニア系 溶接棒 東安 55652515

 

- ライムチタニア系 溶接棒 東安 55652515
- ライムチタニア系 溶接棒 東安 55652515

ライムチタニア系 溶接棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(mm)400
内容量1箱(20kg)注文コード55652515品番-
参考基準価格(税別)¥7,090販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

成分は約95%ルチールでできています。
AWS規格:A5.1 E6013 適合
JIS規格:Z 3211 E4303 適合
造船認定ABS(アメリカ)・GL(ドイツ)・NK(日本海事)取得しています!

用途
車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接
長さ(mm)400線径(Φmm)4被覆系ライムチタニヤ系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする