※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
イチネンTASCOの ガス調整器
チッソガス流量計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55652616
品番
TA380DM
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
高圧(14.7MPa以下)のチッソガスを一定(0.3MPa)に減圧し、必要量のガスを正確に送り出すことができます。
質量(kg)
1.8
ガスの種類
チッソガス
破壊圧力(MPa)
(安全弁)1.5±0.2
設定圧力(MPa)
(流量計入口)0.3
一次側圧力(MPa)
14.7以下
圧力計(MPa)
AT型Φ60mm×25MPa
流量範囲(L/min)
3〜15