TA352C-50 小型強力洗浄機 イチネンTASCO 55652747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA352C-50 小型強力洗浄機 イチネンTASCO 55652747 TA352C-50 小型強力洗浄機 イチネンTASCO 55652747 TA352C-50 小型強力洗浄機 イチネンTASCO 55652747

小型強力洗浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55652747 品番TA352C-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,500
この商品は圧力など4種類から選べます 他の種類を見る
セット内容本体、エアコン洗浄ガン一式、ジェットノズルガン一式、収納ケース、洗浄用スプレーボトル ホース長さ(m)(水道ホース/吸水ホース)2.5、(ジェットガン用ホース)9.5、(エアコン洗浄ガン用)5 周波数(Hz)50 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])0〜3.5[35](可変式) 吐出水量(L/min)2.9(50Hz)、3.5(60Hz) 吸水温度(℃)(最高)45℃まで 電源(V)100(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする