※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの エアコン洗浄部材
小型強力洗浄機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55652756
品番
TA352C-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,500
この商品は
圧力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
本体、エアコン洗浄ガン一式、ジェットノズルガン一式、収納ケース、洗浄用スプレーボトル
ホース長さ(m)
(水道ホース/吸水ホース)2.5、(ジェットガン用ホース)9.5、(エアコン洗浄ガン用ホース)5
周波数(Hz)
60
吐出圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0〜3.5[35](可変式)
吐出水量(L/min)
2.9(50Hz)、3.5(60Hz)
吸水温度(℃)
(最高)45℃まで
電源(V)
100(50/60Hz)