KR5-20-SUS クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF イマオコーポレーション 55652766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径M5 注文コード55652766 品番KR5-20-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は取付穴径など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)40 寸法B(mm)33 寸法C(mm)37 寸法D(Φmm)14 寸法E(Φmm)10.5 寸法F(mm)24 寸法H(mm)4 寸法J(mm)M5×0.8 寸法M(mm)7.5 寸法N(mm)1.5 取付長(mm)20 回し半径(mm)40 取付穴径M5 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 表面処理(レバー)シルバー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55652766 KR5-20-SUS 38697653 KR5×20-SUS クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーション クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーション 1個 2,425 税込2,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38697294
2016-11-25
用途:
機械の交換部品として
丸枡染色株式会社 様

前回、プラスティック製のものを購入したのですが、直ぐにねじ山が削れてしまい、ステンレス製のものを購入。
さすがに、今の所、強度は保てています。
価格がもう少し安価であればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする