※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
シフト グリップ ソフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
47
注文コード
55652845
品番
STG47-10-SOFT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法H・寸法d
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
寸法H(mm)
47
寸法L(mm)
17
寸法W(mm)
5
ねじ径M
M10×1.5
材質(グリップ)
ポリプロピレン
寸法D(Φmm)
45
寸法D1(Φmm)
28
材質(シャンク)
SUM22L
色(グリップ)
つや消しブラック
表面処理(シャンク)
亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)
ショアA70(TPE)