STG65-10-SOFT シフト グリップ ソフト イマオコーポレーション 55652854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シフト グリップ ソフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)65 注文コード55652854 品番STG65-10-SOFT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は寸法H・寸法dなど9種類から選べます 他の種類を見る

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。

寸法H(mm)65 寸法L(mm)17 寸法W(mm)5 ねじ径MM10×1.5 材質(グリップ)ポリプロピレン 寸法D(Φmm)45 寸法D1(Φmm)23 材質(シャンク)SUM22L 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ 表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(グリップ)ショアA70(TPE)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする