※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの エアコン洗浄部材
エアコン洗浄機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55652957
品番
TA352MR
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
最高圧力(MPa)
巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。
アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。
モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。
セット内容
本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式
質量(kg)
13kg
寸法
(吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース)
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W330×D455×H385mm
電源コード(m)
3
ホース長さ(m)
(吸水・余水ホース)1.8
機構
(調圧)ダイヤル調圧式6段階
モーター出力(W)
250
圧力方式
(ポンプ)ユニフロー式