※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの エアコン洗浄部材
小型強力洗浄機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.4[34]
注文コード
55652975
品番
TA352DC
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
本体、高圧ホース、吸水ホース、オーバーフローホース、ストレーナー、ユニバーサルノズル一式、収納ケース
ホース長さ(m)
(高圧ホース)10m
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.4[34]
出力(W)
400
質量(kg)
13.8