※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井カセット用洗浄シート

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55653167 品番 TA918E-3
参考基準価格(税別)¥56,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

金具付き排水ホース(3m)がついています。
四隅にゴム付フックでラクラク装着。

適合天井カセット用(大) 材質塩化ビニール(メッシュ入り) 寸法(縦×横)(mm)800×1600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55653142
2019-02-11
用途:
給水管の高所での切断作業

以前から元請さんの同品を使っていましたが、今回別の元請さんの作業でしたので、購入しました。使い勝手はとてもいいです。が、あまりにも値段が高いのに驚きました。もっとやすければいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする