※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STH100-HN13 ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 55653344 STH100-HN13 ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 55653344

ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)13 ハンドル呼び径(Φmm)100 注文コード55653344 品番STH100-HN13
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど284種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です

種類ツースポーク 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 質量(g)360 タイプ握り用メネジあり 表面処理(本体)電解研磨 軸穴径(Φmm)13 ハンドル呼び径(Φmm)100
注意
※NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする