※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
インターロックカメラプローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
(プローブ)5
焦点距離
8cm~100cm
注文コード
55653797
品番
TA417D-5P
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・焦点距離
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
インスペクションカメラ・シリーズ構成アイテム。
径(Φmm)
(カメラプローブ)10
長さ(m)
(プローブ)5
光源
LED照明、光源調整可能
視野角
53°
素子
CMOS素子
画素数
300000画素
焦点距離
8cm~100cm
径(mm)
(挿入部)10mm