※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
インターロックカメラプローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
長さ(m)
(プローブ)1
焦点距離(mm)
150~500
注文コード
55653928
品番
TA417J-1PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,500
この商品は
長さ・焦点距離
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
インスペクションカメラ・シリーズ構成アイテム。
長さ(m)
(プローブ)1
光源
LED 照明、 光源調整可能
視野角
56°
焦点距離(mm)
150~500
素子
CMOS素子
直径(Φmm)×長さ(m)
(挿入部)3.9×1
画素数
76800画素