※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソーラー温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55654463 品番TA408GA
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ソーラーバッテリー駆動でエコ測定 。
バッテリー切れの心配無用。庫内温度をチェックし続けます。
ショーケース内の温度も手軽にチェック。最大/最小値表示で異常温度も見逃しません。
ソーラー駆動。
マグネット付。
最大/最少表示。

測定精度
±1.5℃ (-19.9〜+150.0℃)
±2.5℃ (-50〜-20℃)
寸法(mm)40×100×15 分解能0.1℃ (-19.9〜+150.0℃)、 1℃ (-50〜-20℃) コード長さ(cm)90 測定温度範囲(℃)-50〜+150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする