※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔測指示温度計(背面取出式)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 外形(mm)60 注文コード55654628 品番TA408MB-60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は外形3種類から選べます 他の種類を見る

亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)

用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等 外形(mm)60 感温部(mm)8Φ×100 管長(mm)(リード管)1500 測定温度範囲(℃)-40〜+40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
コンテナ
その他業種

見やすいし、正確なので、長持ちしてくれるといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする