隔測指示温度計(背面取出式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外形(mm)100 注文コード55654646 品番TA408MB-100
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は外形3種類から選べます 他の種類を見る

亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)

用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等 外形(mm)100 感温部(mm)8Φ×100 管長(mm)(リード管)1500 測定温度範囲(℃)-40〜+40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
コンテナ
その他業種

見やすいし、正確なので、長持ちしてくれるといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする