※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

放射温度計(高温型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55655023 品番TA410NH
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。
2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。
狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。
2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。
高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。

機能
上下限警報(設定範囲:-50〜+505℃)、瞬時・MAX・MIN
ホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定
付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース 寸法(mm)170×40×36 電源単4乾電池4本 測定精度-50〜0℃:±(読取り値の絶対値の5%+ 2) ℃以内 、0.0〜+ 199.9℃:±1℃以内、+200〜+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501〜+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内 表示分解能0.1℃(0.0〜+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲) 照準2点レーザーマーカー(クラス2) 測定波長(μm)8〜14 使用温湿度範囲(温度)0〜+40℃、(湿度)35〜85% 結露しないこと 応答速度0.8sec.以内(95%応答) 測定温度範囲(℃)-50〜+1000 放射率設定0.10〜1.00(0.01ステップ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする