棚板が動く後付けヘッドボード タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55655340 品番1682
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500

棚板の高さを3段階から選べる!後付けヘッドボード
置くだけでベッド周りに簡単に収納棚を増設できます。
棚板は置いた物が滑り落ちにくい「フチあり」と、
棚板の奥行きより少し大きな物も置ける「フチなし」が表裏で選ぶことができます。
マグネット内蔵のケーブルホルダーが2個付きで、スチール製のフレームや
棚板のお好みの位置に取り付けることができるので、スマートフォンなどの充電の際にも便利。
奥行き15cmのスリム設計なので、リビングなどにもすっきり置くことができます。

付属品ケーブルホルダー×2 仕様組立式 材質本体・棚板:スチール 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 ホワイト 質量(g)6100 内径(Φmm)ケーブルホルダー内径:4 耐荷重天板:3kg 棚板:4kg ケーブルホルダー1つあたり:75g(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:100×15×67.2 ケーブルホルダー:1.1×1.1×1.6 内寸(cm)棚板:W96.7×D14.7、棚板より上部:H9.3・19.3・29.3、棚板より下部:H55.2・45.2・35.2
注意
※天板(木材)に使用している素材は、天然木の性質上、木目や節の出方、色味などに個体差が生じる場合がありますが不良ではありませんのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする