※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHK12-HN12 デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 55655347 SHK12-HN12 デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 55655347

デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)12 ハンドル呼び径(Φmm)120 注文コード55655347 品番SHK12-HN12
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径など195種類から選べます 他の種類を見る

握りはRG型の回転握りを使用しています。

種類ダイヤルインジケータ 質量(g)700 下穴径(Φmm)7 材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12) 軸穴径(Φmm)12 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(ハンドル車)- 色(握り)ブラック ハンドル呼び径(Φmm)120
注意
※本製品にはインジケーターは含まれておりません。
※分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする