付属品ケーブルホルダー×2
仕様組立式
材質本体・棚板:スチール 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン樹脂塗装
色ブラック
質量(g)6100
内径(Φmm)ケーブルホルダー内径:4
耐荷重天板:3kg 棚板:4kg ケーブルホルダー1つあたり:75g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:100×15×67.2 ケーブルホルダー:1.1×1.1×1.6
内寸(cm)棚板:W96.7×D14.7、棚板より上部:H9.3・19.3・29.3、棚板より下部:H55.2・45.2・35.2