イチネンTASCO
イチネンTASCOの 環境測定(自然環境/安全環境)
イチネンTASCOの 気象計器
イチネンTASCOの 風速計
ポケットサイズ風速計シリーズ(風速計)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55655407
品番
TA411YA
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
最もシンプルなスタンダードモデル。
使い易さ抜群。
測定範囲
(風速)秒速0.4m〜40m/s
寸法(mm)
(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm
電源
CR2032×1個
精度
(風速)±3% of reading
分解能
(風速)0.1m/s
保護等級
IP67
機能
最大値表示機能、平均値表示機能
電池寿命(時間)
約300
使用環境
-10〜+55℃