ウォール推し活ラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55655410 品番3745
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

推し活のグッズを飾りながら収納できるウォールラック
壁の穴が目立たない石こうボードピンで簡単取り付け!
スリット穴があるので、差し込むだけでうちわを簡単に出し入れでき最大3枚飾れます!
奥行き4.5cm以内のアクリルスタンドもディスプレイ可能。
石こうボードピンの他に木ネジでも取り付けできます。

付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 材質スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)750 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上) プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重(kg)2(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67×4.8×6.1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする