※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポケットサイズ風速計シリーズ(温・湿・風速計)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55655425 品番TA411RB
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

温度および湿度センサーを備えた上級モデル。
熱指数や露点も演算可能!!

測定範囲(風速)秒速0.4m〜40m/s、(温度)-29.0〜+70.0℃、(湿度)5.0〜95.0% 寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm 電源CR2032×1個 精度(風速)±3% of reading、(温度)±1.0℃、(湿度)±3% 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1% 保護等級IP67 機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能、体感温度表示機能、熱指数表示機能、露点表示機能 電池寿命(時間)約300 使用環境-10〜+55℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55655425
2024-03-13
用途:
不明
大豊産業株式会社 様

手配していた先が在庫切れを起こしピンチでしたが、モノタロウさんに助けて頂きました!大変お世話になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする