フリマ梱包資材収納ボックス タワー ライトグレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55655437 品番4781
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

フリマアプリの発送でよく使う梱包資材を一括収納!
粘着テープやカッターなどの梱包道具をまとめて保管できるボックス。
蓋の内側のゴムバンドには粘着テープを収納することができます。
カッターやハサミなど梱包時に使用する道具を収納できる
ファスナー付きポケットや小物を収納できる内ポケット、
資材を種類ごとに整理しやすい仕切り付きです。
幅15.5cmのスリムサイズなので省スペースに収納可能。
左右に持ち手が付いているので持ち運びもラクです。

材質本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン ライトグレー 質量(g)630 耐荷重(kg)2(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:34×15.5×48(持ち手含まず) 内寸(cm)メッシュポケット:W20×H11.5 内ポケット:W15×H15.5 ゴムバンド:W4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする