※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 環境測定(自然環境/安全環境)
イチネンTASCOの 気象計器
イチネンTASCOの 風速計
ポケットサイズ風速計シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55655443
品番
TA411RF
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。
IP67防水防塵性能。
単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲
(風速)秒速0.6m〜40m/s、(温度)-29.0〜+70.0℃、(湿度)10.0〜90.0%
寸法(mm)
127×45×28
質量(g)
121(本体電池含む)
電源
単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)
精度
(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(風量)±6.71%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m
分解能
(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(風量)1m
3
/h、(気圧)0.1hPa、(高度)1m
保護等級
IP67
使用環境
-10〜+55℃