※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 環境測定(自然環境/安全環境)
イチネンTASCOの 騒音計・地震計・振動計
イチネンTASCOの 騒音計
デジタル騒音計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55655504
品番
TA415BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
構成
(標準)キャリングケース、ウィンドスクリーン、校正用(-)ドライバー
※TA415BCは、オプションにてUSBケーブル、ソフトウェアに対応
周波数範囲
31.5〜8,000Hz
仕様
(補助表示)バーグラフ、MAX/MINファンクション動特性、レベルレンジ
寸法(mm)
275× 64× 30
電源
乾電池9V JIS006Pまたは AC9Vアダプター(オプション)
適合規格
IEC 651 TYPE II
分解能
0.1dB
周波数補正特性
Aまたは C特性
動特性
FASTまたは SLOW
マイクロホン
1/2インチ エレクトリック コンデンサー マイクロフォン
電池寿命(時間)
50(アルカリ電池)
使用温湿度範囲
0〜+ 40℃/< 80%RH
計測範囲
(Lo)30〜80dB、(Med)50〜100dB、(Hi)80〜130dB、(Auto)30〜130dB
計測頻度
瞬時値および最大値/最小値ホールド