※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
15
ハンドル呼び径(Φmm)
130
注文コード
55655505
品番
SHKP13-HN15
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
握りはRG型の回転握りを使用しています。
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
24
寸法G(mm)
65
寸法H(mm)
66
寸法M(mm)
M8×1.25
寸法P(mm)
54
質量(g)
425
下穴径(Φmm)
7
寸法D(Φmm)
130
寸法D2(Φmm)
98
寸法d(Φmm)
26(最大)
ねじ径M
M8×1.25
材質(インサート)
SUM22L
材質(ハンドル車)
ポリミアド(6ナイロン)
軸穴径(Φmm)
15
材質(握り)
フェノール樹脂
表面処理(インサート)
亜鉛メッキ
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)
130
注意
※本製品にはインジケーターは含まれておりません。
※分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。