TA415BD デジタル騒音計 イチネンTASCO 55655513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル騒音計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55655513 品番TA415BD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
周波数範囲31.5〜8,000Hz 仕様(補助表示)バーグラフ、MAX/MINファンクション動特性、レベルレンジ、クロック 寸法(mm)275× 64× 30 電源乾電池9V JIS006Pまたは AC9Vアダプター(オプション) 適合規格IEC 651 TYPE II 分解能0.1dB 周波数補正特性Aまたは C特性 動特性FASTまたは SLOW マイクロホン1/2インチ エレクトリック コンデンサー マイクロフォン 機能(ロガー)メモリー:32000データ、ソフトウェア(標準構成):Windows 95以上 ⇒グラフ、帳表 構成(標準)キャリングケース、ウィンドスクリーン、校正用(-)ドライバー、USBケーブル、ソフトウェア 電池寿命(時間)50(アルカリ電池) 使用温湿度範囲0〜+ 40℃/< 80%RH 計測範囲(Lo)30〜80dB、(Med)50〜100dB、(Hi)80〜130dB、(Auto)30〜130dB 計測頻度瞬時値および最大値/最小値ホールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする