モニター上下ラック タワー 2段 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55655516 品番1302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,930
販売価格(税別)
6,300

モニターの上や下を有効活用できるラック
キーボードなどを下に収納することで、デスクをすっきり広々使うことができます。
モニターに合わせて高さ調節が可能。上段の棚にはペンなどの小物を置くことができる溝があり便利です。

付属品六角レンチ 仕様組立式 材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム キャップ:ポリプロピレン ホワイト 質量(g)3700 耐荷重(kg)棚板:上段2 下段10(静止荷重) 適合サイズ24インチ〜27インチのモニター(目安) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×27.5×38〜65(調節ネジ含む) 内寸(cm)棚板(上段):W59×D17(内、溝幅:1.4) 棚板(下段):W59×D25×H28.3〜55.3
注意
※モニターのサイズや形状等により収納できない物もあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする